豊通オールライフ
3段スライド式カラーステッキ
3段で伸び縮みするので携帯に便利です。長さも10
段階に調節できます。
握りやすい木製グリップ。
携帯に便利な3段伸縮杖。収納時45cm
材質
本体:アルミ、グリップ:木製
色
ワインレッド
質量(g)
245
寸法(cm)
12×69~93(10段調節)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18385651
-
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください