シナノ
杖袋 京都西陣織
材質
ポリエステル 他、裏地はポリエステル
寸法(mm)
240×110
方式
【止め】マグネット
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18386107
-
亀甲紋
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18386116
-
唐草紋
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18386125
-
七宝散らし華紋
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18386141
-
彩さくら紋
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18386150
-
網代紋
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください