シンエンス
スリムフレームウォーカー固定型
日本人の体格に合わせたスリム形状。
材質
本体:アルミ(一部スチール) グリップ:PVCゴム ゴムチップ:合成ゴム
質量(kg)
2.55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49×43×68.5~81
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49×11×69
寸法(幅W×奥行D)(cm)
【グリップ部】38×32
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18385678
WFS-4968
¥
22,000
¥
21,980
非課税商品
¥
21,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください