シンエンス
スリムフレームウォーカー・キャスターモデル
日本人の体格に合わせたスリムサイズ歩行器!
材質
本体:アルミ(一部スチール) グリップ:PVCゴム
寸法(幅W×奥行D)(cm)
【グリップ部】38×32
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18385985
WFS-4968SW5GW3
3.65
54×52.5×82.5~95
55×14×84
¥
29,000
¥
28,980
非課税商品
¥
28,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18386001
WFS-4968SW3GW
3.25
54×51×77.5-90
54×14×79
¥
28,000
¥
27,980
非課税商品
¥
27,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください