純正オーディオ良音キット

純正オーディオ良音キット - Beat-Sonic

TOON Xを幅広いお客様に楽しんでいただくために、さまざまな車種に対応できるように「汎用モデル」をラインナップしました。
自由自在に音作りが楽しめる、音響調整専用ソフトを準備。 もっと低音を効かせたい、などお好みに合わせて調整できます。
ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。

仕様リモート出力電流:0.1A、全高調波歪率:0.0001、車両接続用ハーネス:2mセット内容DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900電源(V)DC12(マイナスアース)電源電圧(V)10-15周波数特性20Hz-22kHz消費電流(A)0.35(無信号時)奥行D×幅W×高さH(mm)170×103×45S/N比105dBヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随)最大消費電流(A)15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18380997DSP-T111
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする