TCI
Aタイププラグ
ACプラグ充電用ケーブルは、家庭用コンセント(AC電源)からデバイスを充電するためのケーブルです。専用マグネットバッテリーの充電をする際にご使用いただけます。
用途
TCI製 フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI用のオプション品。左記以外の製品及び用途でもご使用可能です。
ケーブル長(m)
1.2
出力電圧(V)
12
入力電圧(V)
100~240(50/60Hz 1.5A)
保存温度範囲(℃)
-20~80
入力電流(A)
1.5
出力電流
2.0A/24.0W
動作温度範囲(℃)
0~40
内容量
1個
取扱説明書:
(0.49MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18385468
ACP-A
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550