JB(日本ボデーパーツ工業)
ステンレス ナットキャップ ISO 33mm×H46mm
ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分
用途
ボルト・ナットを汚れから保護します。
材質
ステンレス
寸法(mm)
適合ナット:33
高さ(mm)
46
関連資料:
チラシ(0.92MB)
注意
※ナットサイズの確認をして下さい。32mmのナットにはご使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18386457
SNC-11
1パック(8個)
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18386491
SNC-12
1パック(10個)
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください