USB/HDMI延長ケーブル

USB/HDMI延長ケーブル - Beat-Sonic

40系アルファード Xグレード専用HDMI映像入力キット
純正モニターにHDMIでスマホ、Fire TV Stickなどの映像を入力できます。
HDK04を取付けることにより、ディスプレイオーディオでiPhone/iPadのミラーリングや動画配信サービス(AmazonプライムビデオやNetflixなど)が楽しめます。

付属品USB/HDMI延長ケーブル、タイプE変換ケーブル、USB電源ユニット、電源取出しケーブル、両面テープ、取扱説明書適合年式:R07/01-型式AAHH40W/AAHH45W寸法(mm)USB/HDMI延長ケーブル:W44.1×H35.1×D44.7、USB電源ユニット: W70×H19×D61長さ(m)USB電源ユニット 1.5出力タイプEコネクターオスケーブル長(m)変換ケーブル:0.5グレードXグレード入力タイプAコネクターメス電源(DC-V)12適合車種アルファード充電方式15W 最大3.0A(急速充電対応)HDMI規格1.4USB規格2内容量1台
注意
※ミラーリングなどに必要な製品は別途ご用意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18381006HDK04
17,600
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする