ケアリング
先ゴム158
用途
ケアリングスーパー多点杖用
色
黒
径(Φmm)
【接地面】約35
内径(Φmm)
約8
入数
6個
内容量
1組
注意
※杖に適合したサイズをご利用ください。
※メーカーが指定したゴムチップがある場合はそれをお使いください。
※濡れた床面等滑りやすい所では、スリップを完全に防止できませんので注意して歩行してください。
※ゴムによっては油分に弱い物がありますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18385529
C070
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください