インターリンクス
先ゴム177
用途
スリム伸縮杖用
色
茶
径(Φmm)
【接地面】約34
内径(Φmm)
約15
内容量
1個
注意
※杖に適合したサイズをご利用ください。
※メーカーが指定したゴムチップがある場合はそれをお使いください。
※濡れた床面等滑りやすい所では、スリップを完全に防止できませんので注意して歩行してください。
※ゴムによっては油分に弱い物がありますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18385565
0401-SS9001
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください