曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2B20~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2B20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2B20~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
1980件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26409209CDM2B20-25AZ1-M9NVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,670
9,564
10,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409218CDM2B20-25AZ1-M9PV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,360
12,821
14,103(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409227CDM2B20-25AZ1-M9PVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,670
9,564
10,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409236CDM2B20-25AZ1-M9BV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,360
12,821
14,103(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409245CDM2B20-25AZ1-M9BVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,670
9,564
10,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409261CDM2B20-25AZ1-M9NWV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,690
13,141
14,455(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409270CDM2B20-25AZ1-M9NWVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,840
9,718
10,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409279CDM2B20-25AZ1-M9PWV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,690
13,141
14,455(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409288CDM2B20-25AZ1-M9PWVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,840
9,718
10,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409297CDM2B20-25AZ1-M9BWV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,690
13,141
14,455(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409306CDM2B20-25AZ1-M9BWVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,840
9,718
10,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409315CDM2B20-25AZ1-A96V-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
12,160
10,846
11,931(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409331CDM2B20-25AZ1-A96VS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,570
8,577
9,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409340CDM2B20-25AZ1-A93V-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,940
10,705
11,776(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409349CDM2B20-25AZ1-A93VS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,460
8,513
9,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409358CDM2B20-25AZ1-A90V-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,620
9,500
10,450(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409367CDM2B20-25AZ1-A90VS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
8,800
7,897
8,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409376CDM2B20-25AZ1-V-M9NV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,960
13,321
14,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409385CDM2B20-25AZ1-V-M9NVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,280
10,064
11,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409401CDM2B20-25AZ1-V-M9PV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,960
13,321
14,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409410CDM2B20-25AZ1-V-M9PVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,280
10,064
11,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409419CDM2B20-25AZ1-V-M9BV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,960
13,321
14,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409428CDM2B20-25AZ1-V-M9BVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,280
10,064
11,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409437CDM2B20-25AZ1-V-M9NWV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,290
13,628
14,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409446CDM2B20-25AZ1-V-M9NWVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,440
10,218
11,240(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409455CDM2B20-25AZ1-V-M9PWV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,290
13,628
14,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409471CDM2B20-25AZ1-V-M9PWVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,440
10,218
11,240(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409480CDM2B20-25AZ1-V-M9BWV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,290
13,628
14,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409489CDM2B20-25AZ1-V-M9BWVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,440
10,218
11,240(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409498CDM2B20-25AZ1-V-A96V-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,760
11,346
12,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409507CDM2B20-25AZ1-V-A96VS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,180
9,077
9,985(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409516CDM2B20-25AZ1-V-A93V-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,540
11,205
12,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409525CDM2B20-25AZ1-V-A93VS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,070
9,000
9,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409541CDM2B20-25AZ1-V-A90V-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,220
9,987
10,986(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409550CDM2B20-25AZ1-V-A90VS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,410
8,397
9,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409559CDM2B20-25AZ1-W-M9NV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,180
13,577
14,935(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409568CDM2B20-25AZ1-W-M9NVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,500
10,321
11,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409577CDM2B20-25AZ1-W-M9PV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,180
13,577
14,935(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409586CDM2B20-25AZ1-W-M9PVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,500
10,321
11,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409595CDM2B20-25AZ1-W-M9BV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,180
13,577
14,935(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409611CDM2B20-25AZ1-W-M9BVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,500
10,321
11,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409620CDM2B20-25AZ1-W-M9NWV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,510
13,885
15,274(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409629CDM2B20-25AZ1-W-M9NWVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,660
10,474
11,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409638CDM2B20-25AZ1-W-M9PWV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,510
13,885
15,274(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409647CDM2B20-25AZ1-W-M9PWVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,660
10,474
11,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409656CDM2B20-25AZ1-W-M9BWV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,510
13,885
15,274(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409665CDM2B20-25AZ1-W-M9BWVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,660
10,474
11,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409681CDM2B20-25AZ1-W-A96V-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,980
11,603
12,763(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409690CDM2B20-25AZ1-W-A96VS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,400
9,333
10,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
26409699CDM2B20-25AZ1-W-A93V-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,760
11,462
12,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする