エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2FZ20~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2FZ20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2FZ20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2FZ20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2FZ20~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側フランジ形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
2179件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26650526CDM2FZ20-25AZ1-M9NV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,850
13,282
14,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650535CDM2FZ20-25AZ1-M9NVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,170
10,013
11,014(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650551CDM2FZ20-25AZ1-M9PV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,850
13,282
14,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650560CDM2FZ20-25AZ1-M9PVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,170
10,013
11,014(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650569CDM2FZ20-25AZ1-M9BV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,850
13,282
14,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650578CDM2FZ20-25AZ1-M9BVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,170
10,013
11,014(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650587CDM2FZ20-25AZ1-M9NWV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
15,180
13,590
14,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650596CDM2FZ20-25AZ1-M9NWVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,330
10,179
11,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650605CDM2FZ20-25AZ1-M9PWV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
15,180
13,590
14,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650621CDM2FZ20-25AZ1-M9PWVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,330
10,179
11,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650630CDM2FZ20-25AZ1-M9BWV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
15,180
13,590
14,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650639CDM2FZ20-25AZ1-M9BWVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,330
10,179
11,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650648CDM2FZ20-25AZ1-A96V-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
12,650
11,308
12,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650657CDM2FZ20-25AZ1-A96VS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,070
9,026
9,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650666CDM2FZ20-25AZ1-A93V-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
12,430
11,167
12,284(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650675CDM2FZ20-25AZ1-A93VS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,960
8,962
9,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650691CDM2FZ20-25AZ1-A90V-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,110
9,949
10,944(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650700CDM2FZ20-25AZ1-A90VS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,300
8,359
9,195(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650709CDM2FZ20-25AZ1-V-M9NV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,460
13,769
15,146(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650718CDM2FZ20-25AZ1-V-M9NVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,770
10,513
11,564(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650727CDM2FZ20-25AZ1-V-M9PV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,460
13,769
15,146(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650736CDM2FZ20-25AZ1-V-M9PVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,770
10,513
11,564(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650745CDM2FZ20-25AZ1-V-M9BV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,460
13,769
15,146(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650761CDM2FZ20-25AZ1-V-M9BVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,770
10,513
11,564(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650770CDM2FZ20-25AZ1-V-M9NWV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,790
14,077
15,485(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650779CDM2FZ20-25AZ1-V-M9NWVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,940
10,667
11,734(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650788CDM2FZ20-25AZ1-V-M9PWV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,790
14,077
15,485(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650797CDM2FZ20-25AZ1-V-M9PWVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,940
10,667
11,734(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650806CDM2FZ20-25AZ1-V-M9BWV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,790
14,077
15,485(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650815CDM2FZ20-25AZ1-V-M9BWVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,940
10,667
11,734(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650831CDM2FZ20-25AZ1-V-A96V-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,260
11,795
12,975(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650840CDM2FZ20-25AZ1-V-A96VS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,670
9,526
10,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650849CDM2FZ20-25AZ1-V-A93V-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,040
11,654
12,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650858CDM2FZ20-25AZ1-V-A93VS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,560
9,449
10,394(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650867CDM2FZ20-25AZ1-V-A90V-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,720
10,436
11,480(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650876CDM2FZ20-25AZ1-V-A90VS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,900
8,846
9,731(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650885CDM2FZ20-25AZ1-W-M9NV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,680
14,026
15,429(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650901CDM2FZ20-25AZ1-W-M9NVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,990
10,769
11,846(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650910CDM2FZ20-25AZ1-W-M9PV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,680
14,026
15,429(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650919CDM2FZ20-25AZ1-W-M9PVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,990
10,769
11,846(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650928CDM2FZ20-25AZ1-W-M9BV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,680
14,026
15,429(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650937CDM2FZ20-25AZ1-W-M9BVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,990
10,769
11,846(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650946CDM2FZ20-25AZ1-W-M9NWV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,010
14,333
15,766(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650955CDM2FZ20-25AZ1-W-M9NWVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,160
10,923
12,015(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650971CDM2FZ20-25AZ1-W-M9PWV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,010
14,333
15,766(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650980CDM2FZ20-25AZ1-W-M9PWVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,160
10,923
12,015(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650989CDM2FZ20-25AZ1-W-M9BWV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,010
14,333
15,766(税込)
3日以内出荷
返品不可
26650998CDM2FZ20-25AZ1-W-M9BWVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,160
10,923
12,015(税込)
3日以内出荷
返品不可
26651007CDM2FZ20-25AZ1-W-A96V-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
13,480
12,051
13,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
26651016CDM2FZ20-25AZ1-W-A96VS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,890
9,782
10,760(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする