曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
2068件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートねじの種類
取付支持金具
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27107240CM2B20-25AZ1-XC8525Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
6,990
6,308
6,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107249CM2B20-25AZ1-V-XC8525Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
7,590
6,808
7,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107258CM2B20-25AZ1-W-XC8525Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
7,810
7,051
7,756(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107267CM2B20-25AZ1-Q-XC8525Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
7,590
6,846
7,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107276CM2B20-25AFZ1-XC8525Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
6,990
6,308
6,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107285CM2B20-50AZ1-XC8550Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
7,320
6,551
7,206(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107301CM2B20-50AZ1-V-XC8550Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
7,920
7,038
7,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107310CM2B20-50AZ1-W-XC8550Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,140
7,295
8,025(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107319CM2B20-50AZ1-Q-XC8550Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
7,920
7,090
7,799(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107328CM2B20-50AFZ1-XC8550Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
7,320
6,551
7,206(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107337CM2B20-75AZ1-XC8575Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
7,650
6,795
7,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107346CM2B20-75AZ1-V-XC8575Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,250
7,282
8,010(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107355CM2B20-75AZ1-W-XC8575Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,470
7,538
8,292(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107371CM2B20-75AZ1-Q-XC8575Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
8,250
7,321
8,053(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107380CM2B20-75AFZ1-XC8575Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
7,650
6,795
7,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107389CM2B20-100AZ1-XC85100Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
7,980
7,038
7,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107398CM2B20-100AZ1-V-XC85100Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,580
7,538
8,292(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107407CM2B20-100AZ1-W-XC85100Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,800
7,795
8,575(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107416CM2B20-100AZ1-Q-XC85100Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
8,580
7,577
8,335(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107425CM2B20-100AFZ1-XC85100Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
7,980
7,038
7,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107441CM2B20-125AZ1-XC85125Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
8,310
7,359
8,095(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107450CM2B20-125AZ1-V-XC85125Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,910
7,846
8,631(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107459CM2B20-125AZ1-W-XC85125Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,130
8,103
8,913(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107468CM2B20-125AZ1-Q-XC85125Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
8,910
7,885
8,674(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107477CM2B20-125AFZ1-XC85125Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
8,310
7,359
8,095(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107486CM2B20-150AZ1-XC85150Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
8,640
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107495CM2B20-150AZ1-V-XC85150Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,240
8,090
8,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107511CM2B20-150AZ1-W-XC85150Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,460
8,346
9,181(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107520CM2B20-150AZ1-Q-XC85150Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
9,240
8,128
8,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107529CM2B20-150AFZ1-XC85150Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
8,640
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107538CM2B20-200AZ1-XC85200Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
9,300
8,077
8,885(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107547CM2B20-200AZ1-V-XC85200Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,900
8,564
9,420(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107556CM2B20-200AZ1-W-XC85200Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,120
8,821
9,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107565CM2B20-200AZ1-Q-XC85200Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
9,900
8,603
9,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107581CM2B20-200AFZ1-XC85200Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
9,300
8,077
8,885(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107590CM2B20-250AZ1-XC85250Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
9,960
8,628
9,491(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107599CM2B20-250AZ1-V-XC85250Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,560
9,115
10,027(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107608CM2B20-250AZ1-W-XC85250Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,780
9,372
10,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107617CM2B20-250AZ1-Q-XC85250Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
10,560
9,154
10,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107626CM2B20-250AFZ1-XC85250Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
9,960
8,628
9,491(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107635CM2B20-300AZ1-XC85300Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
10,510
9,051
9,956(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107651CM2B20-300AZ1-V-XC85300Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,110
9,538
10,492(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107660CM2B20-300AZ1-W-XC85300Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,330
9,795
10,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107669CM2B20-300AZ1-Q-XC85300Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
11,110
9,577
10,535(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107678CM2B20-300AFZ1-XC85300Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
10,510
9,051
9,956(税込)
3日以内出荷
返品不可
27107687CM2B20TN-25AZ1-XC8525NPT基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
6,990
6,308
6,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
27107696CM2B20TN-25AZ1-V-XC8525NPT基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
7,590
6,808
7,489(税込)
23日以内出荷
返品不可
27107705CM2B20TN-25AZ1-W-XC8525NPT基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
7,810
7,051
7,756(税込)
23日以内出荷
返品不可
27107721CM2B20TN-25AZ1-Q-XC8525NPT基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
7,590
6,846
7,531(税込)
23日以内出荷
返品不可
27107730CM2B20TN-25AFZ1-XC8525NPT基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
6,990
6,308
6,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする