ステンレス 0番1種なべ小ねじ (少量パック)

ステンレス 0番1種なべ小ねじ (少量パック) - 八幡ねじ

精密機械用のマイクロねじです。
ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。

用途カメラ関係や精密機器などに使用します。材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(5個)
全24種類を絞り込む
ピッチ(mm)
呼び径
首下長(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
呼び径
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
183914791X20.2511.820.2
オープン
280
308(税込)
翌々日出荷
返品不可
183914881X30.2511.830.2
オープン
280
308(税込)
翌々日出荷
返品不可
183914971X40.2511.840.2
オープン
260
286(税込)
5日以内出荷
返品不可
183915061X50.2511.850.2
オープン
280
308(税込)
3日以内出荷
返品不可
183915151X60.2511.860.2
オープン
280
308(税込)
翌々日出荷
返品不可
183915311.2X20.251.21.820.31
オープン
280
308(税込)
翌々日出荷
返品不可
183915401.2X30.251.21.830.31
オープン
280
308(税込)
翌々日出荷
返品不可
183915491.2X40.251.21.840.31
オープン
280
308(税込)
翌々日出荷
返品不可
183915581.2X50.251.21.850.31
オープン
280
308(税込)
翌々日出荷
返品不可
183915671.2X60.251.21.860.31
オープン
300
330(税込)
5日以内出荷
返品不可
183915761.4X20.31.4220.51
オープン
280
308(税込)
翌々日出荷
返品不可
183915851.4X30.31.4230.51
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
183916011.4X40.31.4240.51
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
183916101.4X50.31.4250.51
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
183916191.4X60.31.4260.51
オープン
260
286(税込)
翌々日出荷
返品不可
183916281.4X80.31.4280.51
オープン
260
286(税込)
翌々日出荷
返品不可
183916371.7X30.351.72.530.61
オープン
260
286(税込)
翌々日出荷
返品不可
183916461.7X40.351.72.540.61
オープン
260
286(税込)
翌々日出荷
返品不可
183916551.7X50.351.72.550.61
オープン
260
286(税込)
翌々日出荷
返品不可
183916711.7X60.351.72.560.61
オープン
280
308(税込)
翌々日出荷
返品不可
183916801.7X80.351.72.580.61
オープン
260
286(税込)
翌々日出荷
返品不可
183916891.7X100.351.72.5100.61
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
183916981.7X120.351.72.5120.61
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
183917071.7X140.351.72.5140.61
オープン
280
308(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする