曜日別特売

コーナーガード

コーナーガード - HOJOコーナーガード - HOJOコーナーガード - HOJOコーナーガード - HOJOコーナーガード - HOJO

軽くて切断加工が容易なABS樹脂を発泡させた押出し成形品です。角部分にはR2面取り、両端はR3面取り。

用途室内での角部分の保護などに使用されています。材質ABS樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)3質量(g)150寸法(縦×横)(mm)19×19内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18387401-パールホワイト
オープン
459
505(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18387410-ダークグレイ
オープン
459
505(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18387419-ライトブラウン
オープン
459
505(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18387428-ミディアムブラウン
オープン
459
505(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18387437-濃い茶
オープン
459
505(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする