曜日別特売

3色スポット一体型レールライト

3色スポット一体型レールライト - 光商事3色スポット一体型レールライト - 光商事3色スポット一体型レールライト - 光商事3色スポット一体型レールライト - 光商事3色スポット一体型レールライト - 光商事3色スポット一体型レールライト - 光商事

1本で3色対応の色温度切替式一体型12Wスポットライトです。簡単切替でシチュエーションに応じた色温度の切替ができます。ダクトレール取付式の一体型タイプで施工も簡単。
電球色・温白色・昼白色の3色を自由に切替でき、設置後も本体裏のディップスイッチで簡単に切替可能なので、シーンに併せた最適な照明を実現します。

その他背面スイッチで3色切替可寸法(mm)幅58×奥行1600×高さ58質量(g)310消費電力(W)12全光束(Lm)990/920/970入力電圧(V)AC85-120 50/60Hz色温度(K)3000/4000/5000調光方式3色調光ディップスイッチ式内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18390027HS12AWHY_W
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
18390036HS12AWHY_BL
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする