JB(日本ボデーパーツ工業)
金属研磨剤
(1件のレビュー)
2~3滴で4t車1本分の研磨力
専用スポンジ・拭き取りクロス付き
用途
金属類の研磨・鏡面仕上げに効果を発揮
危険物の類別
非危険物
関連資料:
チラシ(2.62MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容
内容量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18392766
JB PRO-001
1箱(250g)
【専用スポンジ】2個【拭き取りクロス】2枚
250
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18392775
JB PRO-002
1箱(50g)
【専用スポンジ】1個【拭き取りクロス】1枚
50
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください