曜日別特売

高輝度LED蛍光灯電球色

高輝度LED蛍光灯電球色 - 光商事高輝度LED蛍光灯電球色 - 光商事

電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。直管タイプで、店舗やオフィス、工場、倉庫などの照明用途に最適です。特に天井が高い場所や広いエリアに最適で、効率的な光の拡散が可能です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。
グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。

その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要口金G13色温度(K)2700(電球色)入力電圧AC100-240V(50/60Hz)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
消費電力(W)
全光束(Lm)
直径×長さL(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18390061HKK63A63型21325026×1178
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
18390070HKK65A65型25380026×1498.5
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする