50W LEDケイ・ライト マグネット取付タイプ

50W LEDケイ・ライト マグネット取付タイプ - ハタヤリミテッド

防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。
用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。
Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm
灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。
防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。
連結点灯/10灯まで
床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。
別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。

用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。トラスコ品番690-9201材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製タイプAC点灯、マグネット付き電源(V)100消費電力(W)50コード長さ(m)5明るさ(Lm)5500内容量1台
注意
※入力電圧は安定した電源を使用すること。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用すること。
※電線を油脂、アルコール、溶剤、薬品等に触れさせない。
※吊り下げて使用する場合は、付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置を図ること。
※強風時は、使用を中止すること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18389975LWA50KNM
39,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする