50W LEDケイ・ライト

50W LEDケイ・ライト - ハタヤリミテッド

防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。
用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。
Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm
灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。
防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。
連結点灯/10灯まで
床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。
別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。

用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。トラスコ品番690-9203材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製タイプAC点灯電源(V)100消費電力(W)50コード長さ(m)5明るさ(Lm)5500内容量1台
注意
※入力電圧は安定した電源を使用すること。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用すること。
※電線を油脂、アルコール、溶剤、薬品等に触れさせない。
※吊り下げて使用する場合は、付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置を図ること。
※強風時は、使用を中止すること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18389957LWA50KN
30,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする