曜日別特売

カー用透明間仕切り PVCカーテン

カー用透明間仕切り PVCカーテン - アラオカー用透明間仕切り PVCカーテン - アラオカー用透明間仕切り PVCカーテン - アラオカー用透明間仕切り PVCカーテン - アラオカー用透明間仕切り PVCカーテン - アラオ

カー用間仕切りシート!
冷気、暖気を逃がさずキープ!
透明シートですので後部の視界も遮りません!
容易にカットが可能なため用途に合わせて取り付け場所も自由自在!
マジックテープで取付も簡単!

用途
間仕切ることで車内の空調効率を高めます!
車内での飛沫感染防止にも最適!
タクシー、病院、介護施設など送迎時に!
材質【本体】塩化ビニル樹脂【フック】ポリプロピレン寸法(cm)128×130内容量1個
注意
※天井がフェルト素材の場合、製品本体に付いている面ファスナーで取り付けてください。
※天井がフェルト素材以外の場合、同封のファスナーテープを天井に貼り付け、製品本体の面ファスナーを取り付けて、ご使用可能です。
※安心の日本製です。
※注意
※天井がフェルト素材の場合、マジックテープで固定しますので天井材を傷める可能性があります。
※車種によっては適合しない場合がありますので、お車のサイズをご確認のうえお買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18388706AIJ-48
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする