曜日別特売

Gシリーズ ハンディトーチハイブリッド GF-206RG

Gシリーズ ハンディトーチハイブリッド GF-206RG - GENTOSGシリーズ ハンディトーチハイブリッド GF-206RG - GENTOSGシリーズ ハンディトーチハイブリッド GF-206RG - GENTOSGシリーズ ハンディトーチハイブリッド GF-206RG - GENTOSGシリーズ ハンディトーチハイブリッド GF-206RG - GENTOSGシリーズ ハンディトーチハイブリッド GF-206RG - GENTOSGシリーズ ハンディトーチハイブリッド GF-206RG - GENTOSGシリーズ ハンディトーチハイブリッド GF-206RG - GENTOS

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ
付属の専用充電池(KF-45SB) 及び 単3アルカリ電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル
最大550ルーメンの高出力 2.5時間の連続点灯が可能(最大154m先まで照射可能)High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯
専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護
充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ
本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載
転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
最大照射距離154m(Highモード、スポット時)
従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ
専用充電マウントとベルト通し付き専用ポーチ付属
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)

用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応光束(Lm)50~550使用電池専用リチウムイオン充電池(型番KF-43SB)連続点灯時間(時間)2.5~20電球の種類LED充電時間(時間)約2.5付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(KF-45SB)質量(g)163直径×長さL(Φmm×mm)31.6×146.9保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)900照射距離(m)154充放電回数(回)300落下耐久(m)2バッテリー容量(Wh)3.33内容量1台
注意
※専用充電池KF-45SB(付属) or 単3アルカリ電池x1本(別売) 使用
※エネループ、エボルタ使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
連続点灯時間(時間)
照射距離(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18389991GF-206RG50~5502.5~20154163
16,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする