八幡ねじ
チタン 六角ナット1種 (少量パック)
1種(片面取り)の六角ナットで、高さは呼び径の8割です。
チタンのため軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。
軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。
材質
チタン鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は素材や製造過程の特性により、色味に個体差が生じる場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
呼び径
二面幅S(mm)
高さM(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18392337
3
1パック(6個)
0.5
3
5.5
1.8
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18392346
4
1パック(6個)
0.7
4
7
2.4
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18392355
5
1パック(3個)
0.8
5
8
3.2
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18392371
6
1パック(3個)
1
6
10
3.6
オープン
¥
440
¥
484
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18392380
8
1パック(3個)
1.25
8
13
5
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18392389
10
1パック(2個)
1.5
10
17
6
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18392398
12
1パック(2個)
1.75
12
19
7
オープン
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18392407
16
1パック(2個)
2
16
24
10
オープン
¥
3,020
¥
3,322
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください