八幡ねじ
チタン +なべ小ねじ (少量パック)
十字穴付きのなべ頭小ねじです。
頭部が出ても差し支えない所に使われます。
チタン鋼(Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。
材質
チタン鋼
番号
【十字穴】2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は素材や製造過程の特性により、色味に個体差が生じる場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
呼び径
頭部高さ(mm)
頭部径dk(mm)
首下長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18392416
3X10
1パック(6個)
0.5
3
2
5.5
10
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18392425
3X16
1パック(6個)
0.5
3
2
5.5
16
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18392441
4X10
1パック(6個)
0.7
4
2.6
7
10
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18392450
4X16
1パック(6個)
0.7
4
2.6
7
16
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18392459
5X10
1パック(3個)
0.8
5
3.3
9
10
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18392468
5X16
1パック(3個)
0.8
5
3.3
9
16
オープン
¥
340
¥
374
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18392477
5X25
1パック(3個)
0.8
5
3.3
9
25
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください