八幡ねじ
チタン +皿小ねじ (少量パック)
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を
出さないための座ぐり加工が必要です。
チタン鋼(Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
頭部が出ては支障がある締結に使用します。
軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。
材質
チタン鋼
番号
【十字穴】2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は素材や製造過程の特性により、色味に個体差が生じる場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
呼び径
全長l(mm)
頭部高さ(mm)
頭部径dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18392486
3X10
1パック(6個)
0.5
3
10
1.75
6
オープン
¥
290
¥
319
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18392495
3X16
1パック(6個)
0.5
3
16
1.75
6
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18392511
4X10
1パック(6個)
0.7
4
10
2.3
8
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18392520
4X16
1パック(6個)
0.7
4
16
2.3
8
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18392529
5X16
1パック(3個)
0.8
5
16
2.8
10
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18392538
5X25
1パック(3個)
0.8
5
25
2.8
10
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください