八幡ねじ
チタン ミガキ丸ワッシャー (少量パック)
一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途
軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。
ボルト、ナットと併用します。
材質
チタン鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は素材や製造過程の特性により、色味に個体差が生じる場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18392651
3X8X0.5
1パック(8個)
3
3.3
8
0.5
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18392660
4X10X0.8
1パック(8個)
4
4.5
10
0.8
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18392669
5X12X0.8
1パック(4個)
5
5.5
12
0.8
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18392678
6X13X1.0
1パック(4個)
6
6.5
13
1
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18392687
8X18X1.5
1パック(4個)
8
8.5
18
1.5
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18392696
10X22X1.5
1パック(2個)
10
10.5
22
1.5
オープン
¥
520
¥
572
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください