八幡ねじ
チタン みがき丸ワッシャー (少量パック)
一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途
軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。
ボルト、ナットと併用します。
材質
チタン鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(6個)
注意
※本製品は素材や製造過程の特性により、色味に個体差が生じる場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18392547
3X7X0.5
3
7
0.5
3.2
オープン
¥
230
¥
253
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18392556
4X9X0.8
4
9
0.8
4.3
オープン
¥
290
¥
319
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください