八幡ねじ
チタン ばね座金2号 (少量パック)
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。
チタンなので軽くて、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途
軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。
ボルト、ナットと併用します。
材質
チタン鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は素材や製造過程の特性により、色味に個体差が生じる場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18392565
3
1パック(8個)
3
5.9
0.7
3.1
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18392581
4
1パック(8個)
4
7.6
1
4.1
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18392590
5
1パック(4個)
5
9.2
1.3
5.1
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18392599
6
1パック(4個)
6
12.2
1.5
6.1
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18392608
8
1パック(4個)
8
15.4
2
8.2
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18392617
10
1パック(2個)
10
18.4
2.5
10.2
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18392626
12
1パック(2個)
12
21.5
3
12.2
オープン
¥
620
¥
682
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18392635
16
1パック(2個)
16
28
4
16.2
オープン
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください