曜日別特売

高圧洗浄機 ハイブリッド

高圧洗浄機 ハイブリッド - 蔵王産業

AC/DC両用で場所を選ばない高圧洗浄機です。
AC/DC両用タイプの高圧洗浄機です。
コンセントがあるところではACモードで高圧洗浄が可能です。
コンセントのないところではバッテリーで洗浄ができます。
本体背面にすっき収納できます。

用途車・家周りの洗浄。質量(kg)約8.8電源AC100V / DC36V (50/60Hz)方式【取水】水道直結 / 自吸常用圧力(MPa)(AC)7.5 / (DC)Low2.5・Normal3.8・High4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×280×700吐出水量(L/h)【常用】(AC)300 / (DC)Low62・Normal180・High210【最大】360最高許容圧力(MPa)12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18394105ZH-755-10
オープン
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする