高圧洗浄機 静音タイプ

高圧洗浄機 静音タイプ - 蔵王産業

Vittorioシリーズ初の静音モデルです。
静音タイプの高圧洗浄機です。
従来商品と比較し騒音値約20%カットしました。
High/Lowの2モード切替式です。
ガン・ランス・ノズル高圧ホース・電源コードを本体背面に収納可能です。

用途車・家周りの洗浄。質量(kg)約6.4電源AC100V(50/60Hz)方式【取水】水道直結 / 自吸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×391×297常用吐出圧力(MPa)7.0MPa(High)/4.5MPa(Low)吐出水量(L/h)【常用】300(High)/240(Low)【最大】450最高許容圧力(MPa)11内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18394096ZS-705-10
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする