曜日別特売

ネックライト

ネックライト - Panasonic(パナソニック)ネックライト - Panasonic(パナソニック)ネックライト - Panasonic(パナソニック)

首にかけて両手が自由に使えるLEDライト
白色LED搭載で、手元・足元を明るく照らします。
また、軽くてコンパクトなのでバッグの中にも携帯できて便利です。
ワンプッシュでオンオフの操作がかんたんにできます。
小雨の中でも使える防滴構造です。
1明るさ約1.5倍の約20lm
BF-AF10P(13lm)比
※電池寿命は、BF-AF10Pと同じ15時間
2ニュアンスカラーを採用
流行色を取り入れ、ファッション性をアップ
ファッションに溶け込み、普段使いに最適
3軽量42g
長時間使用していても、首が疲れにくい

質量(g)約42(パナソニックコイン形リチウム電池含む)径(Φmm)【ネックホルダー】215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×26×50光源ワイドパワー白色LED(1個)使用電池コイン形リチウムイオン電池CR2032×2個照度(Lx)約30(1m前方 電池初期値)光束(Lm)約20(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18396571BF-AF15P-HKグレイッシュブラック
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
18396580BF-AF15P-DAダスティーブルー
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18396589BF-AF15P-PTピンクベージュ
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18396598BF-AF15P-KGカーキグリーン
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする