近正
バッテリー式電動剪定鋏
軽量880gでパワフルな高速切断を実現します。
高速切断機能で作業効率がアップします。
刃とトリガーが連動する追従機能付きです。
刃の開き幅の2段階切替機能付きです。
電池残量LED表示機能付きです。
用途
枝の剪定作業、伐採作業。
材質
刃:刃物鋼
電圧(V)
DC14.8
本体質量(g)
880
切断能力(mm)
直径25(生木の場合)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18394087
DPS-280R
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください