曜日別特売

書画カメラ

書画カメラ - エルモ

1300万画素の超高画質。最大解像度4160×3120で細部まで高精細に表現
16倍デジタルズームで、細かな文字や伝えたい部分を大きく映せます
高画質・高フレームレート USB、HDMIで4K/30fps、フルHD/60fps出力可能
軽量・小型・省スペース・レイアウトフリー。薄さ2.2cm、質量460gの薄型・軽量の小型ボディカメラヘッドは左右90度回転可能で、縦置き、横置きも自由となり、省スペースで活用
シンプルなインターフェース。HDMI/RGBなどのケーブル1本で大型提示装置と簡単に接続
カメラ底面にマグネット搭載で設置も自在に
SDカードに静止画や動画の記録可能 ※保存形式:MP4、JPEG(PC再生可、本体再生不可)
操作ボタンに加え、録画や静止画撮影も手元で操作可能に

外形寸法(mm)幅:343 奥行:82 高さ:302(セットアップ時)、幅:290 奥行:82 高さ:22(収納時)電源(V)DC5消費電力(W)6出力(HDMI)3840×2160/30fps 1920×1080/60fps 1280×720/60fps ※HDMI出力時でもA4サイズ撮影可能なモード有り、RGB:1920×1080/60fps 1024×768/60fps、USB2.0 UVC(映像)対応(M-JPEG) USBバスパワー対応、4160×3120、3840×2160レンズ撮影:f=2.0mmセンサー1/3.1インチ CMOS対応同時出力(USB/HDMI/RGB):○、エルモソフトウェア:Image Mate 4 / Image Mate+C / EIT記録方式SDカード(記録のみ、最大32GB)速度撮影:60fps(高フレームレートモード1080P 時)総画素数1300万画素撮影範囲最大:374×281(高さ286)(mm) 4:3比フォーカスワンプッシュAF出力端子HDMI:タイプA、USB:TypeC、RGB:アナログRGB映像[mini DSUB15pin]デジタルズーム16倍内蔵マイク○(USBのみ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18393999MX-P3
オープン
46,980
51,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする