iPhone16e用 エアクッションケース

iPhone16e用 エアクッションケース - PGAiPhone16e用 エアクッションケース - PGAiPhone16e用 エアクッションケース - PGAiPhone16e用 エアクッションケース - PGAiPhone16e用 エアクッションケース - PGAiPhone16e用 エアクッションケース - PGAiPhone16e用 エアクッションケース - PGAiPhone16e用 エアクッションケース - PGA

360°エアクッション構造でiPhone本体を衝撃から守るiPhone 16e用 エアクッションケースです。側面のTPU素材が2層構造で内側は硬質なTPU素材でiPhone本体をしっかりとホールド、外側は柔らかなTPU素材で手にフィットしやすく、外部の衝撃からiPhone本体をしっかり護ります。背面は、薄くて耐久性に優れたポリカーボネイトを採用し、iPhone本来のデザインを活かすクリアタイプ。シールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。米国国防総省の軍用規格(MIL-STD-810G)の落下と振動試験をクリアしたタフ設計。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。

仕様ワイヤレス充電可能適合機種iPhone 16e質量(g)38タイプケース型素材TPU本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×159×14内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18393281PG-25KAR01BKグラファイト
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
18393290PG-25KAR02BEモカ
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
18393299PG-25KAR03PKサクラ
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
18393308PG-25KAR04CLスノー
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
18393317PG-25KAR05PPネオンパープル
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
18393326PG-25KAR06GRネオングリーン
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
18393335PG-25KAR07BLネオンブルー
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
18393351PG-25KAR08PKネオンピンク
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする