曜日別特売

iPhone16e用 液晶全画面保護ガラス&カメラプロテクターセット [高透明]

iPhone16e用 液晶全画面保護ガラス&カメラプロテクターセット [高透明] - PGAiPhone16e用 液晶全画面保護ガラス&カメラプロテクターセット [高透明] - PGA

大切な液晶画面やカメラレンズをキズから守るiPhone 16e用 液晶全画面保護ガラス&カメラプロテクターセット 高透明です。液晶保護ガラスは、透過率の高い光沢ガラスで写真や動画を綺麗に楽しめます。表面硬度10Hで液晶画面をキズから守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。カメラレンズプロテクターは透過率・表面硬度が高いガラスと薄くて耐久性に優れたアクリルで一体成形されており、端末本体のカメラレンズ周りをキズ付けず、美しくカメラレンズを守ります。着脱キット付きで貼り付け・取り外しも簡単です。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。

適合機種iPhone 16e質量(g)13本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×142×0.25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18393789PG-25KGLPST
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする