快適なタッチ感度を追求したiPhone 16e/14/13/13 Pro兼用 液晶全画面保護ガラス 0.15mmスリムガラス ブルーライト低減です。SCHOTT社製ガラスを採用し、極薄ながら耐衝撃に優れ、抜群のタッチ操作を実現しました。最大約90%のブルーライト低減率で目の疲れを軽減します。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、撥水・撥油加工、気泡軽減機能など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。
iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro Like standard ガラスコートフィルム 覗き見防止 光沢 衝撃吸収 平面保護 硬度10H 指紋防止レイ・アウト税込¥1,868~¥1,698~