iPhone16e/14/13/13 Pro兼用 液晶全画面保護ガラス 2倍強化/ゴリラガラス [ブルーライト低減]

iPhone16e/14/13/13 Pro兼用 液晶全画面保護ガラス 2倍強化/ゴリラガラス [ブルーライト低減] - PGAiPhone16e/14/13/13 Pro兼用 液晶全画面保護ガラス 2倍強化/ゴリラガラス [ブルーライト低減] - PGA

高い透明度で強靭なゴリラガラスを採用し、通常ガラスの表面加工に加えて分子レベルでガラスの密度を高めたダブルストロング製法のiPhone 16e/14/13/13 Pro兼用 液晶全画面保護ガラス ブルーライト低減です。ガラスの密度を高める事により耐衝撃性能を実現。最大約90%のブルーライト低減率で目の疲れを軽減します。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、撥水・撥油加工、気泡軽減機能など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。

適合機種iPhone 16e/14/13/13 Pro質量(g)13本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×142×0.25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18393737PG-25KGL05GBL
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする