Vikan(ヴァイカン)
レール(HyGo用) 1005 黄
材質
ポリプロピレン
色
黄
質量(g)
138
外形寸法(mm)
420×40×14
耐熱温度(℃)
121
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18395365
10056
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった