Vikan(ヴァイカン)
フック(HyGo用) 1008 黄
セット内容
2個入り
材質
ポリアミド
色
黄
質量(g)
16
外形寸法(mm)
90×40×50
耐熱温度(℃)
121
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18395417
10086
¥
3,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった