Vikan(ヴァイカン)
キャスター(HyGo用) 98109 黒
材質
ポリプロピレン、特殊ゴム
色
黒
質量(g)
544
外形寸法(mm)
135×58×160
耐熱温度(℃)
-
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18395426
98109
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください