曜日別特売

フック(HyGo用) 1008 赤

フック(HyGo用) 1008 赤 - Vikan(ヴァイカン)フック(HyGo用) 1008 赤 - Vikan(ヴァイカン)フック(HyGo用) 1008 赤 - Vikan(ヴァイカン)フック(HyGo用) 1008 赤 - Vikan(ヴァイカン)フック(HyGo用) 1008 赤 - Vikan(ヴァイカン)
セット内容2個入り材質ポリアミド質量(g)16外形寸法(mm)90×40×50耐熱温度(℃)121繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1839539910084
3,750
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする