レール(HyGo用) 1005 緑

レール(HyGo用) 1005 緑 - Vikan(ヴァイカン)レール(HyGo用) 1005 緑 - Vikan(ヴァイカン)レール(HyGo用) 1005 緑 - Vikan(ヴァイカン)レール(HyGo用) 1005 緑 - Vikan(ヴァイカン)レール(HyGo用) 1005 緑 - Vikan(ヴァイカン)
材質ポリプロピレン質量(g)138外形寸法(mm)420×40×14耐熱温度(℃)121繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1839532910052
2,850
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする