曜日別特売

スマホスタンドアクリル

スマホスタンドアクリル - グリーンクロススマホスタンドアクリル - グリーンクロススマホスタンドアクリル - グリーンクロススマホスタンドアクリル - グリーンクロススマホスタンドアクリル - グリーンクロススマホスタンドアクリル - グリーンクロススマホスタンドアクリル - グリーンクロススマホスタンドアクリル - グリーンクロス

スマホスタンドアクリルは、スマートフォンなどを立てかけられるアクリル製のデスクトップスタンドです。スマートフォンを縦置き横置きのどちらにも対応可能で、コネクタを差し込み充電しながらでもご使用いたでけます。美しい質感の透明無地と多種プリント柄の中からお好みに合わせてお選びいたでけます。オフィスデスクやテレワークにも最適です。

用途スマートフォンなどでの動画視聴やインターネット視聴に。仕様【アクリル】透明厚さ(mm)3縦(mm)150横(mm)75印刷裏面内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※スマートフォンの機種、スマートフォンを置く角度、充電ケーブルによって対応できない場合がございます。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18396370SSAC-1透明クリア透明
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
18396379SSAC-2ボタニカルボタニカル
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
18396388SSAC-3モンステラモンステラ
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
18396397SSAC-4サンスベリアサンスベリア
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
18396406SSAC-5ヒマワリヒマワリ
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
18396415SSAC-6赤チェック赤チェック
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
18396431SSAC-7緑チェック緑チェック
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
18396440SSAC-8青チェック青チェック
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
18396449SSAC-9ベージュチェックベージュチェック
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
18396458SSAC-10千鳥千鳥
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
18396467SSAC-11黒アーガイル黒アーガイル
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
18396476SSAC-12トリコアーガイルトリコロールアーガイル
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
18396485SSAC-13ブルーアーガイルブルー系アーガイル
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
18396501SSAC-14赤アーガイル赤アーガイル
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
18396510SSAC-15ハート宝石ハート
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
18396519SSAC-16ハートハート
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
18396528SSAC-17宝石宝石
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
18396537SSAC-18迷彩迷彩
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
18396546SSAC-19メイド水色メイド
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする