一体型階段灯40形低光束30NTコーナー

一体型階段灯40形低光束30NTコーナー - Panasonic(パナソニック)

点検スイッチ付
自己点検スイッチ付
充電モニタ(緑)付
信号装置連動端子台付
常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
天井直付型・壁直付型、30分間タイプ
Ra83(常用光源)
Ra70(非常用光源)
型式認定番号:3AE-1082
非常灯評定番号:LALE-015
【交換常用光ユニット】FK98534J
【交換電池】FK763
【リモコン】FSK90910K(別売)

材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【レンズ】ガラス幅(mm)1420質量(kg)5.8高さ(mm)120電圧(V)100~242消費電力(W)28光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵色温度(K)5000安定器ひと(電波)センサ付エネルギー消費効率(Lm/W)135.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)3800光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)120グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-015内容量1台
注意
※本器具は、パナソニック製一体型階段灯非常用照明器具本体と専用の常用光ユニットとの組み合わせで性能を満足します。本体・常用光ユニットの単独使用禁止およびパナソニック製一体型階段灯非常用照明器具以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※本体・常用光ユニットは階段灯非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)または、非常用照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18395320NNCF44135JLE9
175,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする