曜日別特売

日本製 メッシュフェンス目かくしシェード

日本製 メッシュフェンス目かくしシェード - タカショー日本製 メッシュフェンス目かくしシェード - タカショー日本製 メッシュフェンス目かくしシェード - タカショー日本製 メッシュフェンス目かくしシェード - タカショー日本製 メッシュフェンス目かくしシェード - タカショー日本製 メッシュフェンス目かくしシェード - タカショー日本製 メッシュフェンス目かくしシェード - タカショー日本製 メッシュフェンス目かくしシェード - タカショー

ボタンホール仕様で簡単に取り付け可能。シェード生地で適度な通気性があり、風によるフェンスへの負荷を軽減します。
上下に等間隔のホールがあり、必要に応じてカットも可能。境界フェンスやバルコニーの間仕切りとして、付属の結束バンドで約30cm間隔で固定してください。

用途外からの目かくしや日よけに。フェンスをはじめバルコニーやベランダ、カーポートなどに。材質ポリエチレン内容量1枚
注意
※本製品はメッシュ素材となっており、防水ではございません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
幅(m)
高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18394236UNI-25Mモカ16020.5
1,900
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
18394245UNI-25GYグレー16020.5
1,900
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
18394261UNI-45Mモカ33040.5
2,900
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
18394270UNI-45GYグレー33040.5
2,900
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
18394279UNI-27Mモカ22020.7
2,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
18394288UNI-27GYグレー22020.7
2,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
18394297UNI-47Mモカ44040.7
3,500
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
18394306UNI-47GYグレー44040.7
3,500
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
18394315UNI-29Mモカ28020.9
2,900
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
18394331UNI-29GYグレー28020.9
2,900
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
18394340UNI-49Mモカ56040.9
4,200
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
18394349UNI-49GYグレー56040.9
4,200
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする