木製ベンチ

木製ベンチ - タカショー木製ベンチ - タカショー木製ベンチ - タカショー木製ベンチ - タカショー木製ベンチ - タカショー木製ベンチ - タカショー木製ベンチ - タカショー

天然木の温もりが感じられる、シンプルなデザインのガーデンベンチ。
椅子として座るだけでなく、植物やモノを飾る台としても美しく映えます。
シンプルな暮らしや洗練された雰囲気にぴったりです。

用途庭やベランダ、バルコニーなど屋外使用、商品の陳列用什器。材質ユーカリ質量(kg)10.4ナチュラルウッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約110×59×90内容量1脚
取扱説明書:(1.29MB)
注意
※耐荷重は100kg×2人です。実測値であり、保証値ではありません。
※ご家庭での使用を想定した商品です。店舗や施設など使用頻度の高い場面での使用は負荷がかかり、想定外の破損を起こす可能性がございます。
※安全対策や監視員の配置、定期的な商品チェックやメンテナンスを心掛けて下さい。
※風の強い場所や天候が荒れている日、高い場所での使用は転倒や落下が起きる可能性があるので、使用をやめるなど細心の注意を払ってください。
※万が一危険を感じたり、異音が起きた場合は直ちに使用を止めて下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18394148MWF-45B
17,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする