タカショー
マリーウッド ハイスツール
天然木のぬくもりとシンプルなデザインのハイスツール。人が座っても植物を飾っても様になります。
通常サイズのスツール『MWF-26C』と併せて高低差をつけれて飾る事も可能です。
用途
庭やベランダ、バルコニーなど屋外使用、商品の陳列用什器。
材質
ユーカリ
質量(kg)
2.8
色
ナチュラルウッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×30×60
内容量
1脚
取扱説明書:
(0.92MB)
注意
※耐荷重は100kgです。実測値であり、保証値ではありません。
※ご家庭での使用を想定した商品です。店舗や施設など使用頻度の高い場面での使用は負荷がかかり、想定外の破損を起こす可能性がございます。
※安全対策や監視員の配置、定期的な商品チェックやメンテナンスを心掛けて下さい。
※風の強い場所や天候が荒れている日、高い場所での使用は転倒や落下が起きる可能性があるので、使用をやめるなど細心の注意を払ってください。
※万が一危険を感じたり、異音が起きた場合は直ちに使用を止めて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18394130
MWF-26HC
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください