エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L25~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L25~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
3382件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29114465CDM2L25-25Z1-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,970
12,573
13,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114481CDM2L25-25Z1-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,120
9,108
10,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114490CDM2L25-25Z1-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,970
12,573
13,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114499CDM2L25-25Z1-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,120
9,108
10,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114508CDM2L25-25Z1-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,440
10,296
11,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114517CDM2L25-25Z1-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
8,860
7,974
8,771(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114526CDM2L25-25Z1-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,220
10,098
11,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114535CDM2L25-25Z1-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
8,750
7,875
8,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114551CDM2L25-25Z1-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,900
8,910
9,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114560CDM2L25-25Z1-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
8,090
7,281
8,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114569CDM2L25-25Z1-V-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,250
12,825
14,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114578CDM2L25-25Z1-V-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,560
9,504
10,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114587CDM2L25-25Z1-V-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,250
12,825
14,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114596CDM2L25-25Z1-V-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,560
9,504
10,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114605CDM2L25-25Z1-V-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,250
12,825
14,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114621CDM2L25-25Z1-V-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,560
9,504
10,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114630CDM2L25-25Z1-V-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114639CDM2L25-25Z1-V-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,730
9,657
10,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114648CDM2L25-25Z1-V-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114657CDM2L25-25Z1-V-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,730
9,657
10,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114666CDM2L25-25Z1-V-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114675CDM2L25-25Z1-V-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,730
9,657
10,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114691CDM2L25-25Z1-V-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,050
10,845
11,930(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114700CDM2L25-25Z1-V-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,460
8,514
9,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114709CDM2L25-25Z1-V-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,830
10,647
11,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114718CDM2L25-25Z1-V-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,350
8,415
9,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114727CDM2L25-25Z1-V-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114736CDM2L25-25Z1-V-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,690
7,821
8,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114745CDM2L25-25Z1-W-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,470
13,023
14,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114761CDM2L25-25Z1-W-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,780
9,702
10,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114770CDM2L25-25Z1-W-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,470
13,023
14,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114779CDM2L25-25Z1-W-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,780
9,702
10,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114788CDM2L25-25Z1-W-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,470
13,023
14,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114797CDM2L25-25Z1-W-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,780
9,702
10,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114806CDM2L25-25Z1-W-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,800
13,320
14,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114815CDM2L25-25Z1-W-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,950
9,855
10,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114831CDM2L25-25Z1-W-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,800
13,320
14,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114840CDM2L25-25Z1-W-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,950
9,855
10,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114849CDM2L25-25Z1-W-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,800
13,320
14,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114858CDM2L25-25Z1-W-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,950
9,855
10,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114867CDM2L25-25Z1-W-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,270
11,043
12,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114876CDM2L25-25Z1-W-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,680
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114885CDM2L25-25Z1-W-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,050
10,845
11,930(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114901CDM2L25-25Z1-W-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,570
8,613
9,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114910CDM2L25-25Z1-W-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,730
9,657
10,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114919CDM2L25-25Z1-W-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,910
8,019
8,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114928CDM2L25-25Z1-Q-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
14,300
12,870
14,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114937CDM2L25-25Z1-Q-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
10,620
9,558
10,514(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114946CDM2L25-25Z1-Q-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
14,300
12,870
14,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
29114955CDM2L25-25Z1-Q-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
10,620
9,558
10,514(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする