曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D32TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D32TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4382件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30675797CDM2D32TF-75Z1-Q-M9PWV-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
15,570
14,013
15,414(税込)
23日以内出荷
返品不可
30675806CDM2D32TF-75Z1-Q-M9PWVS-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
11,720
10,548
11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
30675815CDM2D32TF-75Z1-Q-M9BWV-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
15,570
14,013
15,414(税込)
23日以内出荷
返品不可
30675831CDM2D32TF-75Z1-Q-M9BWVS-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
11,720
10,548
11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
30675840CDM2D32TF-75Z1-Q-A96V-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
13,040
11,736
12,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
30675849CDM2D32TF-75Z1-Q-A96VS-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
10,450
9,405
10,346(税込)
23日以内出荷
返品不可
30675858CDM2D32TF-75Z1-Q-A93V-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
12,820
11,538
12,692(税込)
23日以内出荷
返品不可
30675867CDM2D32TF-75Z1-Q-A93VS-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
10,340
9,306
10,237(税込)
23日以内出荷
返品不可
30675876CDM2D32TF-75Z1-Q-A90V-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
11,500
10,350
11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
30675885CDM2D32TF-75Z1-Q-A90VS-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
9,680
8,712
9,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
30675901CDM2D32TF-75FZ1-M9NV-XC8575ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
14,580
13,122
14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
30675910CDM2D32TF-75FZ1-M9NVS-XC8575ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
10,890
9,801
10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
30675919CDM2D32TF-75FZ1-M9PV-XC8575ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
14,580
13,122
14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
30675928CDM2D32TF-75FZ1-M9PVS-XC8575ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
10,890
9,801
10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
30675937CDM2D32TF-75FZ1-M9BV-XC8575ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
14,580
13,122
14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
30675946CDM2D32TF-75FZ1-M9BVS-XC8575ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
10,890
9,801
10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
30675955CDM2D32TF-75FZ1-M9NWV-XC8575ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
30675971CDM2D32TF-75FZ1-M9NWVS-XC8575ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
11,060
9,954
10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
30675980CDM2D32TF-75FZ1-M9PWV-XC8575ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
30675989CDM2D32TF-75FZ1-M9PWVS-XC8575ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
11,060
9,954
10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
30675998CDM2D32TF-75FZ1-M9BWV-XC8575ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
30676007CDM2D32TF-75FZ1-M9BWVS-XC8575ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
11,060
9,954
10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
30676016CDM2D32TF-75FZ1-A96V-XC8575ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
12,380
11,142
12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
30676025CDM2D32TF-75FZ1-A96VS-XC8575ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
9,790
8,811
9,692(税込)
23日以内出荷
返品不可
30676041CDM2D32TF-75FZ1-A93V-XC8575ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
12,160
10,944
12,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
30676050CDM2D32TF-75FZ1-A93VS-XC8575ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
9,680
8,712
9,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
30676059CDM2D32TF-75FZ1-A90V-XC8575ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
10,840
9,756
10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
30676068CDM2D32TF-75FZ1-A90VS-XC8575ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
9,020
8,118
8,930(税込)
23日以内出荷
返品不可
30676077CDM2D32TF-100Z1-M9NV-XC85100ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
30676086CDM2D32TF-100Z1-M9NVS-XC85100ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,220
10,098
11,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
30676095CDM2D32TF-100Z1-M9PV-XC85100ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
30676111CDM2D32TF-100Z1-M9PVS-XC85100ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,220
10,098
11,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
30676120CDM2D32TF-100Z1-M9BV-XC85100ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
30676129CDM2D32TF-100Z1-M9BVS-XC85100ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,220
10,098
11,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
30676138CDM2D32TF-100Z1-M9NWV-XC85100ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
15,240
13,716
15,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
30676147CDM2D32TF-100Z1-M9NWVS-XC85100ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,390
10,251
11,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
30676156CDM2D32TF-100Z1-M9PWV-XC85100ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
15,240
13,716
15,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
30676165CDM2D32TF-100Z1-M9PWVS-XC85100ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,390
10,251
11,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
30676181CDM2D32TF-100Z1-M9BWV-XC85100ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
15,240
13,716
15,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
30676190CDM2D32TF-100Z1-M9BWVS-XC85100ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,390
10,251
11,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
30676199CDM2D32TF-100Z1-A96V-XC85100ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,710
11,439
12,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
30676208CDM2D32TF-100Z1-A96VS-XC85100ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,120
9,108
10,019(税込)
23日以内出荷
返品不可
30676217CDM2D32TF-100Z1-A93V-XC85100ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,490
11,241
12,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
30676226CDM2D32TF-100Z1-A93VS-XC85100ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,010
9,009
9,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
30676235CDM2D32TF-100Z1-A90V-XC85100ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,170
10,053
11,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
30676251CDM2D32TF-100Z1-A90VS-XC85100ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,350
8,415
9,257(税込)
23日以内出荷
返品不可
30676260CDM2D32TF-100Z1-V-M9NV-XC85100ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,510
13,959
15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
30676269CDM2D32TF-100Z1-V-M9NVS-XC85100ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,830
10,647
11,712(税込)
23日以内出荷
返品不可
30676278CDM2D32TF-100Z1-V-M9PV-XC85100ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,510
13,959
15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
30676287CDM2D32TF-100Z1-V-M9PVS-XC85100ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,830
10,647
11,712(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする