曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E32TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E32TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体基本形オートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
8688件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30707760CDM2E32TF-25Z1-M9NV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2
13,920
12,528
13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
30707769CDM2E32TF-25Z1-M9NVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1
10,230
9,207
10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
30707778CDM2E32TF-25Z1-M9PV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2
13,920
12,528
13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
30707787CDM2E32TF-25Z1-M9PVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1
10,230
9,207
10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
30707796CDM2E32TF-25Z1-M9BV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2
13,920
12,528
13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
30707805CDM2E32TF-25Z1-M9BVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1
10,230
9,207
10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
30707821CDM2E32TF-25FZ1-N-M9NV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2
14,510
13,059
14,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
30707830CDM2E32TF-25FZ1-N-M9NVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1
10,830
9,747
10,722(税込)
23日以内出荷
返品不可
30707839CDM2E32TF-25FZ1-N-M9PV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2
14,510
13,059
14,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
30707848CDM2E32TF-25FZ1-N-M9PVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1
10,830
9,747
10,722(税込)
23日以内出荷
返品不可
30707857CDM2E32TF-25FZ1-N-M9BV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2
14,510
13,059
14,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
30707866CDM2E32TF-25FZ1-N-M9BVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1
10,830
9,747
10,722(税込)
23日以内出荷
返品不可
30707875CDM2E32TF-25FZ1-N-M9NWV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2
14,840
13,356
14,692(税込)
23日以内出荷
返品不可
30707891CDM2E32TF-25FZ1-N-M9NWVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1
10,990
9,891
10,880(税込)
23日以内出荷
返品不可
30707900CDM2E32TF-25FZ1-N-M9PWV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2
14,840
13,356
14,692(税込)
23日以内出荷
返品不可
30707909CDM2E32TF-25FZ1-N-M9PWVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1
10,990
9,891
10,880(税込)
23日以内出荷
返品不可
30707918CDM2E32TF-25FZ1-N-M9BWV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2
14,840
13,356
14,692(税込)
23日以内出荷
返品不可
30707927CDM2E32TF-25FZ1-N-M9BWVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1
10,990
9,891
10,880(税込)
23日以内出荷
返品不可
30707936CDM2E32TF-25FZ1-N-A96V-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2
12,310
11,079
12,187(税込)
23日以内出荷
返品不可
30707945CDM2E32TF-25FZ1-N-A96VS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1
9,730
8,757
9,633(税込)
23日以内出荷
返品不可
30707961CDM2E32TF-25FZ1-N-A93V-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2
12,090
10,881
11,969(税込)
23日以内出荷
返品不可
30707970CDM2E32TF-25FZ1-N-A93VS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1
9,620
8,658
9,524(税込)
23日以内出荷
返品不可
30707979CDM2E32TF-25FZ1-N-A90V-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2
10,770
9,693
10,662(税込)
23日以内出荷
返品不可
30707988CDM2E32TF-25FZ1-N-A90VS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1
8,960
8,064
8,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
30707997CDM2E32TF-50Z1-M9NV-XC8550ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2
14,250
12,825
14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
30708006CDM2E32TF-50Z1-M9NVS-XC8550ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1
10,560
9,504
10,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
30708015CDM2E32TF-50Z1-M9PV-XC8550ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2
14,250
12,825
14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
30708031CDM2E32TF-50Z1-M9PVS-XC8550ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1
10,560
9,504
10,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
30708040CDM2E32TF-50Z1-M9BV-XC8550ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2
14,250
12,825
14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
30708049CDM2E32TF-50Z1-M9BVS-XC8550ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1
10,560
9,504
10,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
30708058CDM2E32TF-50Z1-M9NWV-XC8550ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2
14,580
13,122
14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
30708067CDM2E32TF-50Z1-M9NWVS-XC8550ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1
10,730
9,657
10,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
30708076CDM2E32TF-50Z1-M9PWV-XC8550ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2
14,580
13,122
14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
30708085CDM2E32TF-50Z1-M9PWVS-XC8550ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1
10,730
9,657
10,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
30708101CDM2E32TF-50Z1-M9BWV-XC8550ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2
14,580
13,122
14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
30708110CDM2E32TF-50Z1-M9BWVS-XC8550ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1
10,730
9,657
10,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
30708119CDM2E32TF-50Z1-A96V-XC8550ラバークッションオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2
12,050
10,845
11,930(税込)
23日以内出荷
返品不可
30708128CDM2E32TF-50Z1-A96VS-XC8550ラバークッションオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1
9,460
8,514
9,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
30708137CDM2E32TF-50Z1-A93V-XC8550ラバークッションオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2
11,830
10,647
11,712(税込)
23日以内出荷
返品不可
30708146CDM2E32TF-50Z1-A93VS-XC8550ラバークッションオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1
9,350
8,415
9,257(税込)
23日以内出荷
返品不可
30708155CDM2E32TF-50Z1-A90V-XC8550ラバークッションオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2
10,510
9,459
10,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
30708171CDM2E32TF-50Z1-A90VS-XC8550ラバークッションオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1
8,690
7,821
8,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
30708180CDM2E32TF-50Z1-V-M9NV-XC8550ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2
14,850
13,365
14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
30708189CDM2E32TF-50Z1-V-M9NVS-XC8550ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1
11,170
10,053
11,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
30708198CDM2E32TF-50Z1-V-M9PV-XC8550ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2
14,850
13,365
14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
30708207CDM2E32TF-50Z1-V-M9PVS-XC8550ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1
11,170
10,053
11,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
30708216CDM2E32TF-50Z1-V-M9BV-XC8550ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2
14,850
13,365
14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
30708225CDM2E32TF-50Z1-V-M9BVS-XC8550ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1
11,170
10,053
11,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
30708241CDM2E32TF-50Z1-V-M9NWV-XC8550ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2
15,180
13,662
15,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
30708250CDM2E32TF-50Z1-V-M9NWVS-XC8550ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1
11,330
10,197
11,217(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする